Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós, Eco
A szelepszáron lézerrel mart gyártási dátum
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyártás az E.T.R.T.O. előírásai szerint
(Európai Gumiabroncs- és Kerékpántgyártók Műszaki Szervezete)
Példa a szeleptestre lézerrel mart gyártási dátumra:
A 4511 a 45. naptári hetet jelenti 2011-ben
A rész-szerelés (TM) idő- és költségmegtakarítást jelent
Műanyag kupakok mellékelve, polietilén tasakban
Extra tömítés
Tömítéssel ellátott nikkelezett sárgaréz szelepsapka (MK)
A DIN 7716 szabvány szerinti raktározás esetén javasoljuk a gumiszelepek beszerelését a gyártást követő 24 hónapon belül. Alapvető fontosságú, hogy a beszerelést a megfelelő szerszámmal (Szelepbehúzó, cikksz. 071554 04 ) és a megfelelő kenéssel (Abroncsszerelő paszta, cikksz. 08901241 vagy Abroncsszerelő paszta, cikksz. 08901221 ) végezzük
Sebességkorlát:
- Személygépkocsik légtömlő nélküli gumiabroncsainál >210 km/h (V, W, Y vagy ZR) esetén fémszelepek (befogós) vagy szelep támasz használata szükséges a szelep max. 25°-os elhajlásának korlátozására.
- Néhány esetben a karima kialakítása már eleve meggátolja a max. szelepelhajlás túllépését. (Ezt minden egyes esetben ellenőriznie kell a felhasználónak).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!