Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Jamo plus 4 CSMP csavar állítható távolságú szereléshez Horganyzott acél, részmenetes, fej alatti menettel a süllyesztett marózsebes fej állításához
Engedélyezett csavar fa alépítmények állítható távolságú szereléséhez fára
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
A csatlakoztatandó alkatrész tartós rögzítéséhez
- A fej alján elhelyezkedő, a csavarátmérőnél nagyobb átmérőjű gyűrű alakú rögzítőhornyok révén fix csatlakozás jön létre két fa alkatrész között
- A két alkatrész közötti távolságot a csavar visszafordításával lehet állítani
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
A korszerű központosító hegy révén pontos pozicionálás és nagyon tiszta fúrás érhető el
- Pozicionálás és fúrás lepattogzódás nélkül
- A fúró vágóélek révén maximális fúrási teljesítmény és pontos fúrási folyamat (a fenékfúrókhoz hasonlóan)
- A központosító csapnak köszönhetően pontos, csúszásmentes pozicionálás kemény felületeken
- Gyors csavarozás a kíméletes menetkezdés miatt
Nagy szilárdságértékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű JAMO 4 SF és ASSY D csavarokat használjon
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Állíthatóra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
A fej alján elhelyezkedő, a csavarátmérőnél nagyobb átmérőjű gyűrű alakú rögzítő hornyok révén fix csatlakozás jön létre két fa alkatrész között. A csatlakoztatandó alkatrész tartós rögzítése és a csavar visszafordítása lehetővé teszi az alkatrészek közötti távolság állítását.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- A JAMO csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!