Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
IPA izopropanol tisztító

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

IPA izopropanol tisztító

Univerzális használatra
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
  • A kíméletes, de hatékony tisztítás a kényes felületekhez is alkalmas

  • Eltávolítja a zsíros és vízben oldódó szennyeződéseket is

  • Nem kenődik és nem hagy semmilyen foltot a tiszta fém- vagy üvegfelületeken

  • Nyom nélkül megszárad
Megjegyzés

Kényes műanyagok és felületek tisztítása előtt a tisztítószerrel végezzen próbát egy olyan helyen, ahol az kevésbé látszódik.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.