Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® Isotop Faszerkezetépítő csavar
Kétbekezdésű menetes csavar, ideális tetőszigetelés rögzítéséhez, valamint homlokzati szerelésekhez lágy- vagy nyomásálló szigetelőanyag használatával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Acél, sárgára horganyzott, kétbekezdésű menet, hengerfejű, AW behajtás
Fej:
Kis hengerfej — ideális fába süllyesztéshez
Menet:
A durva, egybekezdéses aszimmetrikus menet, 30%-kal csökkenti a becsavarozási időt
Műanyag súrlódásmentes bevonat:
Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmenetek miatt
.
AW behajtás:
- Optimális központosítás
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
Kombinálható/helyettesítő termékek:
- ASSY 3.0 SK
- ASSY plus VG
Az ASSY Isotop csavart fel lehet szerelni pl. a szarufákra, a keresztmerevítő lécszerkezeten és a szigetelőanyagon keresztül, előfúrás nélkül. Nagyon száraz fa esetében (pl. régi épület felújítása) javasoljuk a keresztmerevítő lécszerkezet 8 mm-es előfúrását
Használhatja a Würth épületfa méretezési szoftverét, hogy személyre szabott statikai javaslatokat kapjon. Használja ezt a képletet a csavarhossz kiszámításához (mm-ben megadva).
További termék dokumentációk:
- Würth épületfa méretezési szoftver, (elérhető online, vagy letölthető offline munkához)
- Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
- Adatlapok szarufák fölötti szigeteléshez
ETA–11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Szigetelőanyag réteg felszerelése oromzati tetőkben a tetőtér szigetelésekor, valamint függönyfal homlokzatok szigetelésekor.
Tetőfedés 1
- Lágy szigetelőanyagokkal < 0,06 N/mm2
Lágy szigetelőanyagokhoz 0,06 N/mm2 alatti nyomásállósággal, mint pl. üvegrost, ásványgyapot, állati- és növényi eredetű öko-szigetelőanyagok = használjon váltakozó becsavarozási mintázatot a szarugerenda tengelyéhez képest 60°-os szöggel.
Tetőfedés 2
- Nyomásálló szigetelőanyagokkal > 0,06 N/mm2
Csúszásbiztos szigetelőanyagokhoz 0,06 N/mm2 feletti nyomásállósággal, mint pl. kemény poliuretán (PUR) vagy polisztirol hab (PDS) = használjon párhuzamos becsavarozási mintázatot a szarugerenda tengelyéhez képest 60°-os szöggel.
A szükséges csavarhossz kiszámítása:
- Biztosító tartóléc vastagsága mm-ben
- + szigetelőanyag vastagsága mm-ben
- + faburkolat vastagsága mm-ben
- + 60 mm becsavarozási mélység
Részeredmény mm-ben x 1,15 (szorzótényező)
- Végeredmény mm-ben
- Használja a eredményhez legközelebb álló csavarhosszt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!