Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Irányjelző és féklámpa izzó H21W

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Irányjelző és féklámpa izzó H21W

Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V

  • Névleges feszültség: 24 V/DC

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Típus leírás Névleges teljesítmény Aljzat kiosztás Névleges feszültség Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
072013220
H21W 21 W BAY9s 24 V/DC
10 db
07201312
18 W 18 W BA15s 24 V/DC
10 db
07201322
P21W 21 W BA15s 24 V/DC
072013223
PY21W 21 W BAU15s 24 V/DC
10 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.