Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ipari tisztító
Ipari tisztító - 1
Ipari tisztító - 2
Ipari tisztító - 3
Ipari tisztító - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ipari tisztító

Kiváló minőségű speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, feliratok és felragasztható címkék, valamint a makacs szennyeződések eltávolításához. NSF által hitelesített

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Effektív


  • Könnyen eltávolítja a ragasztóanyag-maradványokat, címkéket és ragasztószalagokat

  • Feloldja a makacs szennyeződéseket, mint a viasz, gumi kopásnyomok, szilikonmaradványok, filctoll, olaj és zsír


Kíméletes az anyagokhoz, nem károsítja a kényes felületeket, mint például alumínium, réz és rozsdamentes acél



Felhasználóbarát


  • Nincs kellemetlen szaghatás a felhasználók és a környezet számára.

  • Gyors és hatékony tisztítás.


Aceton-, szilikon- és AOX-mentes

Megjegyzés

Kezelés előtt ellenőrizze a gumi és műanyag alkatrészek kompatibilitását egy nem látható helyen. A festett felületeket megtámadhatja.

NSF által regisztrált, K3 osztályú reg. szám: 149620, 149621

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.