Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szállítóegység kerék forgatható tartóval és rögzítőfékkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Fröccsöntött poliuretán abroncsok, poliamid 6 mag, rozsdamentes acél ház
- Csúszócsapágy agy
- Szilárdság: 60±3 Shore D
- Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság, kis görgőellenállás
- Jó kopásállóság
- Alkalmazási hőmérséklet: -15°C és +80°C között
- Dupla karimás csapágy zsírozással
- Nemesacél ház
- Porvédő gyűrű
- Sokféle padlótípushoz használható
Alkalmazható az időjárás, alkoholok, glikolok, gyenge szerves- és szervetlen savak, valamint víz hatásának kitett környezetben. A görgőket főleg az élelmiszeriparban (vágóhidak, péküzemek, hentesek, füstölők, halfeldolgozó üzemek), üzemi konyhákban, kórházakban, valamint a textil- és vegyiparban használják. Ezeket a görgőket műhelyekben és mosóüzemekben, valamint takarítószeres kocsik esetén is egyre gyakrabban használják.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!