Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szállítóegység kerék forgatható tartóval
Fröccsöntött poliuretán abroncsok, poliamid 6 mag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csúszócsapágy agy
- Szilárdság: 60±3 Shore D
- Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság, kis görgőellenállás
- Kedvező kopási ellenállás és szakítószilárdság
- Alkalmazási hőmérséklet: -15°C és +80°C között
- Dupla karimás csapágy zsírozással
- Nemesacél ház
- Porvédő gyűrű
- Sokféle padlótípushoz használható
Alkalmazható az időjárás, alkoholok, glikolok, gyenge szerves- és szervetlen savak, valamint víz hatásának kitett környezetben. A görgőket főleg az élelmiszeriparban (vágóhidak, péküzemek, hentesek, füstölők, halfeldolgozó üzemek), üzemi konyhákban, kórházakban, valamint a textil- és vegyiparban használják. Ezeket a görgőket műhelyekben és mosóüzemekben, valamint takarítószeres kocsik esetén is egyre gyakrabban használják.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!