Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ipari kenőzsír
High-tech lítium zsír ipari műveletekre.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Magas hőállóságú lítium szappan vegyület
- Alkalmazási tartomány -20 °C és +180 °C között (+200 °C)
- Víz-kompatibilis
- Véd a rozsda ellen
- Nagy stabilitás
- Véd a kopással és nagy terheléssel szemben
Alkalmas siklócsapágyak, szemes csapágyak, csuklók kenésére és általános kenésre. Ideális nagy terhelésre és magas hőmérsékletre. Beltéri használatra bármilyen típusú géphez. Ez az ipari zsír használható kültéren statikus gépekre.
A megmunkált felület legyen tiszta, zsírtalanított és pormentes. Alkalmazása közvetlenül zsírzóprés használatával.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!