Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CLEAN REFILLOMAT ipari tisztítószer tartályban
NSF által regisztrált speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, címkék és makacs szennyeződések eltávolításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatékony tisztítóoldat
- Címkék, ragasztómaradványok és ragasztószalagok egyszerű és hatékony eltávolítása
- Nagyon rövid idő alatt feloldja a makacs szennyeződéseket, pl. viasz, gumi kopásnyomok, szilikonmaradványok, filctollnyomok, olaj és zsír
Kíméletes tisztítás
- Érzékeny felületek, például alumínium, sárgaréz vagy nemesacél esetén is használható
- Kellemes, friss citrusillat
- Az NSF által regisztrálva az élelmiszeriparban való használatra
Kezelés előtt ellenőrizze a gumi és műanyag alkatrészek kompatibilitását egy nem látható helyen. A festett felületeket megtámadhatja.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
- Gép- és műanyag alkatrészek, valamint fémfelületek tisztítása ragasztómaradványoktól, viasztól, gumi kopásnyomoktól, szilikonmaradványoktól, filctollnyomoktól, olajtól és zsírtól
- Konzerváló anyagok eltávolítására, pl. a féktárcsákról, szintén alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!