Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A gél formulának köszönhetően kitűnő tisztító teljesítmény
- Nem folyik meg, így a termék ki tudja fejteni a teljes hatását
- Hatékonyan fellazítja még a legmakacsabb szennyeződést is, pl. fékbetét lekopott részecskéit, kátrányt, olajat és az útról eredő szennyeződéseket
Savmentes
- Védi az anyagokat és a felületeket
- Különösen alkalmas polírozott és a kiváló minőségű, ötvözetből készült felnikhez
- Biztonságos a felhasználók számára, mivel nem tartalmaz veszélyes anyagokat
Felhasználóbarát
- Nem folyik le, ezért használata gazdaságos
- Kellemes, nem szúrós szagú
- Hosszan tartó hatás (akár 30 perc)
- Könnyen szeparálódik, azaz, az Ö-Norm (osztrák szabvány) B5105 vizsgálata alapján gyors szeparálódású
AOX- és szilikonmentes
Ne használja forró keréktárcsán vagy tűző napsütésben.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Minden festett és nem festett könnyűfém-ötvözetből készült és acél keréktárcsához.
Alaposan permetezze be a keréktárcsákat. Hagyja hatni kb. 5 percig, azután tisztítsa meg kézzel, vagy autómosóban. A tisztítóhatást a felhordási idő növelésével (max. 30 percig) és tisztítókefe használatával lehet növelni.
A csavarozott és a polírozott keréktárcsákat tiszta vízzel jól öblítse le (főleg a csavarkötéseket).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!