Ellenőrzőcímke DGUV V3 elektromos géphez
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ellenőrzőcímke DGUV V3 elektromos géphez
Új Würth elektromos gépek jelöléséhez
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
- Öntapadó matricák új Würth elektromos gépek jelöléséhez, amelyek a DGUV V3 5. szakasz (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően mentesek az első üzembe helyezés előtti ellenőrzés alól
- Minden Würth elektromos gép megfelel a vonatkozó EU-irányelveknek és EN szabványoknak, és így a berendezések és termékek biztonságáról szóló német rendeletnek is.
- A Würth megfelelőségi nyilatkozatával összefüggésben az üzemeltető az első üzembe helyezés előtt mentesül a DGUV V3-nak megfelelő ellenőrzés alól. Ez akkor érvényes, ha a készülék nem sérült, és bontatlan, eredeti csomagolásban kapta meg.
- A matrica nem szolgál a DGUV V3 szerinti ellenőrzés igazolására. Ehelyett az új Würth gépek jelölésére szolgál
- Ha a megfelelő kockázatértékelés miatt szükség van első ellenőrzésre, az ellenőrzést képesített villanyszerelőnek vagy villamosmérnöki képzettséggel rendelkező személynek kell elvégeznie egy szakképzett villanyszerelő felügyelete mellett.
- A Würth nem vállal felelősséget a matricák helytelen használatáért és bármilyen hibásan megadott adatért
Alkalmazási terület
- Tisztítsa meg a kívánt felületet, és ragassza fel a címkét a lehető legsimább és legvédettebb helyre
- Írja be a vásárlás dátumát vagy a gép első üzembe helyezésének dátumát a középső fehér mezőbe (használjon jelölőfilcet)
- Jelölje be a következő ellenőrzés dátumát (hónap + év) a címke peremén
- FIGYELMEZTETÉS: Az ellenőrzési időközöket az alkalmazási területre vonatkozó kockázatértékelés határozza meg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!