Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Villa kihúzó
Lehetővé teszi, hogy az injektor óvatosan eltávolítható, ezáltal pedig újrahasznosítható legyen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csúszókalapáccsal együtt való alkalmazásra
- Mercedes CDI motorok injektorai az A-osztály/Vito és a Sprinter kivételével
- Ford 2.0 Eco Blue – motorok 2016-tól: Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max /Transit és Custom (2018-tól) stb.
- Denso injektorok, Opel 1.9L/2.0L (OEM referenciaszám: EN-46786/KM328B)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!