Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Injektor tisztító
A befecskendezőrendszer tisztításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztító hatás
- Eltávolítja a befecskendező szelepek és az üzemanyag-elosztó mikroszkopikus gyanta- és festékszerű lerakódásait
- Biztosítja a befecskendező szelepek pontos irányítását
- A pontos üzemanyag befecskendezésnek köszönhetően kevesebb üzemanyag fogy
- Megköti és semlegesíti a savas kondenzvizet
- Véd a korróziótól
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
- Rossz üzemanyag-befecskendezés miatt megnövekedett üzemanyag-fogyasztás esetén
- Használható megelőző karbantartáshoz minden ellenőrzésnél
- Az összes katalizátoros és katalizátor nélküli benzinbefecskendezésű motorhoz
- A motor durva járása esetén
150 ml 25–30 l, 300 ml pedig 50–60 l üzemanyaghoz elegendő.
Öntse bele a flakon tartalmát az üzemanyagtartályba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!