Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Infrahőmérő
Felületek hőmérsékletének érintés nélküli mérésére, integrált lézeres célzóberendezéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus, praktikus, minden területen használható
Könnyű hőmérsékletmérés, pillanatok alatt
A két pontos lézersugárnak köszönhetően a mérési pont még pontosabban fókuszálható
Megbízható, pontos mérés
Extrém kicsi mérési tartomány tágulás (12:1)
Minél kisebb a mérési tartomány tágulása, annál pontosabb a mért eredmény (például: 12 cm-es távolságból történő mérés esetén a mért terület átmérője 1 cm)
Digitális emissziós tényező beállítás
0,1 és 1,0 között állítható (gyári beállítás 0,95)
Átkapcsolható Celsius és Fahrenheit között
Megspórolható az időrabló átváltás
Integrált kijelző-megvilágítással
Az eredmény egy tizedes jegy pontossággal jelenik meg
Állítható riasztás rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten
-50 °C és +650 °C között
A lézeres infrahőmérő övre erősíthető praktikus tokkal kapható.
Ismétlési pontosság
- -50 °C – +20 °C/-58 °F – +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 °C – +650 °C/+68 °F – +1202 °F: ±0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)
Mérési pontosság
- -50 °C – +20 °C/-58 °F – +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)
- +20 °C – +300 °C/+68 °F – +572 °F: +/-1%, 1 °C (±1,8 °F)
- +300 °C – +650 °C (+572 °F – +1202 °F): ±1,5%
Ha a bekapcsoló gombot folyamatosan nyomva tartja, a készülék mindig az aktuális mérési pont hőmérsékletét mutatja. A gomb elengedésekor az utolsó eredmény marad a kijelzőn.
Fordítsa a mérőműszert a mérési pont felé.
Húzza meg a „ravaszt”. A lézerpontok jelzik a mérési pontokat, és a mérési eredmények leolvashatók a kijelzőről. Minél közelebbi mérési pontokat céloz meg, annál pontosabbak az eredmények.
5 másodperc után a készülék automatikusan kikapcsol.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!