INDUKCIÓS HEVÍTŐ W-15
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
INDUKCIÓS HEVÍTŐ W-15
Indukciós hevítő fém alkatrészek gyors és biztonságos hevítésére.
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
Alacsony üzemeltetési költségek
- Nincs szükség a kezelőszemélyzet betanítására
- Könnyű és gyors használat
- Egyszerű működés, gyors előkészítés
Biztonságos
- Nincs nyílt láng
Hordozható
- Könnyű 4,5kg-os súly
- Kis méret
Megjegyzés
Szállítmányban mellékelve:
- 5997 735 195 - FLEXIBILIS SZÁL 80 CM
- 5997 735 198 - LAPOS TEKERCS
- 5997 735 201 - EGYENES TEKERCS 19/220 MM (M8)
- 5997 735 204 - EGYENES TEKERCS 26/220 MM (M12)
Egyéb pótalkatrészek:
- 5997 735 186 - OLDAL TEKERCS 15/220 MM (M6)
- 5997 735 187 - OLDAL TEKERCS 19/220 MM (M8)
- 5997 735 188 - OLDAL TEKERCS 20/220 MM (M8)
- 5997 735 189 - OLDAL TEKERCS 23/220 MM (M10)
- 5997 735 190 - OLDAL TEKERCS 26/220 MM (M12)
- 5997 735 191 - OLDAL TEKERCS 32/220 MM (M16)
- 5997 735 192 - OLDAL TEKERCS 38/220 MM (M20)
- 5997 735 193 - OLDAL TEKERCS 45/220 MM (M22)
- 5997 735 194 - FLEXIBILIS SZÁL 100 CM
- 5997 735 196 - FLEXIBILIS KERÁMIA SZÁL 80 CM
- 5997 735 197 - FÓKUSZÁLÓ TEKERCS 20/220 MM
- 5997 735 199 - LAPOS HOROG TEKERCS
- 5997 735 200 - EGYENES TEKERCS 15/220 MM (M6)
- 5997 735 202 - EGYENES TEKERCS 20/220 MM (M8)
- 5997 735 203 - EGYENES TEKERCS 23/220 MM (M10)
- 5997 735 205 - EGYENES TEKERCS 32/220 MM (M16)
- 5997 735 206 - EGYENES TEKERCS 38/220 MM (M20)
- 5997 735 207 - EGYENES TEKERCS 45/220 MM (M22)
- 5997 735 208 - SZÁL 100 CM
- 5997 735 209 - SZÁL 75 CM
- 5997 735 210 - OLDAL KLT (15-45 MM)
- 5997 735 211 - EGYENES KLT (15-45 MM)
- 5997 735 212 - OLDAL KLT (20-45 MM)
- 5997 735 213 - EGYENES KLT (20-45 MM)
Alkalmazási területAutók, mezőgazdasági gépek, buszok stb. fém alkatrészeinek gyors és biztonságos hevítésére, rozsdás csavarok, anyák eltávolítására, csapágyak, szerszámok edzésére és leolvasztáshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!