Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Indítókábel, 35 mm²

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Indítókábel, 35 mm²

Túlterhelés elleni védelemmel ellátva
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
Két db Startsafe box kemény műanyag házban


  • Túlfeszültség elleni védelem

  • Nincsen fordított polaritás elleni védelem


Benzinüzemű motorokhoz


Max. 7000 cm³-ig



Dízelüzemű motorokhoz


Max. 4000 cm³-ig



Súly: 4,7 kg



Teljes mértékben szigetelt acél rögzítőbilincsek max. 600 A terhelésig



DIN szabványnak megfelelő



Strapabíró, szakadásálló textil zsákban szállítva

Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót