Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Indítókábel, 35 mm²
Túlterhelés elleni védelemmel ellátva
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Két db Startsafe box kemény műanyag házban
- Túlfeszültség elleni védelem
- Nincsen fordított polaritás elleni védelem
Benzinüzemű motorokhoz
Max. 7000 cm³-ig
Dízelüzemű motorokhoz
Max. 4000 cm³-ig
Súly: 4,7 kg
Teljes mértékben szigetelt acél rögzítőbilincsek max. 600 A terhelésig
DIN szabványnak megfelelő
Strapabíró, szakadásálló textil zsákban szállítva
Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!