Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Indítókábel, 25 mm²
Túlterhelés elleni védelemmel ellátva
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Két db Startsafe box
- Túlfeszültség elleni védelem
- Nincs fordított polaritás elleni védelem
Benzinmotorokhoz
Max. 5500 cm³-ig
Dízelmotorokhoz
Max. 3000 cm³-ig
Súly: 2,7 kg
Teljesen szigetelt műanyag toldókötés max. 350 A terhelésig
DIN előírásaival összhangban
Erős textil zsákban
Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!