Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Indítássegítő

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Indítássegítő

Automatikus indító funkció. Az indítássegítő csak az önindítózás pillanatától kapcsolódik az áramkörre, ezáltal nincs elveszett energia.
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
  • Személyautók és könnyű haszongépjárművek mobil, hálózatfüggetlen segédindítása, 12 és 24 V-os akkumulátorokhoz

  • Automatikus védelem fordított polaritás ellen

  • Automatikus feszültségválasztás, 12 V/24 V (kézi feszültségválasztás is lehetséges)

  • Teljes mértékben szigetelt, ferde, masszív csipeszek nagyon rugalmas, teljesen gumírozott vezetékekkel

  • A jármű áramellátó rendszerére feszültségmentesen rácsatlakoztatható, és ugyanígy leválasztható

  • Védelem az áramingadozások ellen

  • Túlterhelés elleni védelem indítás módban

  • Töltöttségi szint kijelző LED

  • Rövidzárlat elleni védelem (a belső akkumulátor nagy áramerősségű biztosítékkal védve)

  • A nagy méretű légabroncsos fém alváz a szállítási terjedelem része (abroncsok átmérője: 300 mm)
Megjegyzés

Segédindító az alábbi típusú akkumulátorokhoz:


  • Nyitott, nedves, karbantartást nem igénylő, VRLA, AGM, GEL, EFB és EFB+, kalcium, lítium, NiCd repülőgép-akkumulátorok

DEKRA által tesztelt