Imbuszkulcs készlet biztosító alátéttel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbuszkulcs készlet biztosító alátéttel
Gömbfejű, extra hosszú változat biztosítógyűrűvel, csúszkás műanyag tartóban, 9 részes.
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
- Króm-vanádium acél, átedzett, matt krómozott
- A gömbfej lehetővé teszi a max. 25°-os szögben történő meghúzást
- Műanyag tartó csúszó funkcióval az egykezes nyitáshoz
- Tartalom: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Rögzítőgyűrű
- A nagy szilárdságú rugóacél rögzítőgyűrű a csavart erősen tartja bármilyen helyzetben
- 3 mm-es mérettől kezdve rögzítőgyűrű a kulcsokon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!