Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kiváló befogást biztosító imbuszkulcs készlet 9 részes
Hibás és/vagy kerekfejűcsavar-kötések, nem profilozott csavarkötések oldásához az innovatív, új, kiváló befogást biztosító SuperGrip profil segítségével
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hibás csavarkötések és kerekfejűcsavar-kötések csúszásmentes befogása az új, speciálisan kifejlesztett dugókulcsprofilnak köszönhetően
- Minden hatlapfejűcsavar-kötéshez
- Érintetlen csavarkötésekhez is használható
- Gömbfejjel a hosszú száron
- Különösen tartós a kiváló minőségű anyagnak köszönhetően
- Hosszú kivitel; méretjelöléssel ellátott, vasalatos tartóban
Tartalom:
- 1-1 db T-nyelű csavarkulcs 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 és 10 mm-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!