Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű extra hosszú változat
ZEBRA professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális szerszám gömbfejjel, imbuszcsavarokhoz
- A praktikus hajlított csavarhúzó két különböző szárhosszúsággal számtalan beltéri és kültéri alkalmazáshoz alkalmas
- A nagy teljes hossz és a szárak 90°-os szöge lehetővé teszi a közvetlen erőátvitelt
- A gömbfej (max. 25°-ig) mindkét hegyen hatékony csavarozást tesz lehetővé még nehezen elérhető helyeken is
- A lekerekített elülső szélek lehetővé teszik a gyors és könnyű pozicionálást a csavaron
Robusztus kivitel a hosszú élettartam érdekében
- Jól bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A hajlított csavarhúzó tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!