Lemezvágó olló
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lemezvágó olló
A vágóél geometriája és a kedvező áttétel megkönnyíti a nagy vágási teljesítményt: 1,8 mm fémlemezek esetén, 1,2 mm V2A esetén, kiváló sima vágás
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
- Az áttétel csökkenti a kifejtendő erőt
- A penge finom fogazása megakadályozza a fémlemez elcsúszását
- A csúszásvédő bordával ellátott PVC-bevonatú fogantyúk javítják a munkavégzés biztonságát
- A beépített rugónak köszönhetően önnyíló
- Zárószerkezet
- Ergonomikus kialakítású fogantyú
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!