Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ideal lemezvágó olló
Áttételes lemezvágó folyamatos és alakvágásra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2K műanyagból készült lekerekített markolat
Megakadályozza a kéz megcsúszását
1K műanyagból készült alsó nyél
A nyél nyitásakor és zárásakor átcsúsztathatja az ujját az alsó nyéln
A nyél magassága megakadályozza, hogy a lemezvágó kicsússzon a kezéből
A lemezvágó biztonságosan irányítható
Hosszú élettartam
- Süllyesztékben kovácsolt, speciális nemesacélból készült vágófej
- Indukciósan edzett élek
Barázdamentes vágási geometria
Erőfeszítés nélküli, a fémlemez megcsúszása nélkül
Karos áttétel
Nagy vágóerő kis erőfeszítéssel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!