Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 40-M AUTOMATIC
Építkezéseken is használható sokoldalú és biztonságos porszívó M-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Porosztály: M-tanúsítvány
Az EN 60335-2-69 szabvány szerinti garantált, 99,9 %-os porgyűjtési hatékonyság. A 0,1 mg/m3 MAK-értéknél nagyobb értékkel rendelkező száraz, nem éghető, egészségre ártalmas anyagok felszívása. A rákkeltő anyagokat nem szabad porszívózni, kivéve a fűrészporokat.
A gépeken és berendezéseken található száraz, nem éghető, káros porok felszívása
Az EN 60335-2-69 előírás szerinti M-porosztály, továbbá garantált, 99,9 %-os porgyűjtési hatékonyság
Tárolási és felszerelési lehetőség a Würth rendszerkofferek számára
A lapos tartályfej lehetővé teszi a Würth rendszerkofferek felrögzítését.
A tartozékok a készüléken tárolhatók, így bármikor elérhetők
Beépített tároló a keskeny fúvóka számára, eszközhüvely gyorscsatlakozókkal, rugalmas tömlő és tápkábeltároló
Ideális építési területeken történő használatra
Robusztus tartály ütközőkkel és nagy, tartós fémgörgőkkel
Antisztatikus előkészítés
A földelt csatlakozás kiküszöböli az elektrosztatikus töltést. Az elektrosztatikus töltés elleni védelmet a csomagban mellékelt elektromos vezetőképességű tartozékok, valamint a berendezés antisztatikus előkészítése biztosítja.
A berendezés használata és a különböző funkciók vezérlése egyszerű
Kapcsolók a be- és kikapcsoláshoz, a 15 vagy 60 másodperces szűrőtisztításhoz, a fordulatszám-vezérléshez és a tömlőválasztáshoz
Az elektromos eszközökkel történő munkavégzés felhasználóbarát módja
Teremérzékelővel felszerelt aljzat az elektromos készülékek automatikus érzékeléséhez; ez lehetővé teszi a porszívónak egy csatlakoztatott elektromos eszközön keresztül történő távoli vezérlését.
Automata szűrőérzékelés
A szívóegység érzékeli, hogy a központi szűrő megfelelően van-e behelyezve.
Automatikus szűrőtisztító rendszer
- A berendezés a kiválasztott időközönként (15 vagy 60 másodperc) légáram segítségével automatikusan megtisztítja a lapos harmonikaszűrőt.
- Hosszú és zavartalan működés
- Alacsony zajszint
- Hosszú élettartamú szűrő
- Alacsony karbantartási költségek
- Porszívózás közben a porzsákot és a harmonikaszűrőt minden esetben használni kell. Szűrőrendszer nélkül ne használja a porszívót; különben a porszívó motorja meghibásodhat, a megnövekedett finom szemcséjű porkibocsátás pedig egészségügyi kockázatokkal járhat.
- Nedves porszívózáshoz használjon PES lapos redős szűrőt.
- Az elektronikus légáram-érzékelő hangjelzést ad, ha a légáram értéke 20 m/s alá csökken. Ekkor ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e eltömődve a tartozékok vagy nem kell-e üríteni a tartályt.
Az M-osztály a legalacsonyabb osztály, amelyet a törvény az építési területeken engedélyez.
Ideális megoldás a veszélyes porok, például a keményfák, lemezanyagok, festékpor-részecskék, kerámiák, beton és tégla esetén. Azbeszthez nem használható!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!