Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Illesztőszeg, belső menetes, C1, edzett ISO 8735, A típus (edzett és nemesített), C1 nemesacél, m6 tűrésosztály
Illesztőszeg, belső menetes, C1, edzett ISO 8735, A típus (edzett és nemesített), C1 nemesacél, m6 tűrésosztály - 1
Illesztőszeg, belső menetes, C1, edzett ISO 8735, A típus (edzett és nemesített), C1 nemesacél, m6 tűrésosztály - 2
Illesztőszeg, belső menetes, C1, edzett ISO 8735, A típus (edzett és nemesített), C1 nemesacél, m6 tűrésosztály - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Illesztőszeg, belső menetes, C1, edzett ISO 8735, A típus (edzett és nemesített), C1 nemesacél, m6 tűrésosztály
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
A DIN 7979 szabványt váltja fel