Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, alacsony profil, finommenettel
ISO 8675 acél, 05, horganyzott, sárga krómozott (A3C)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ISO 8675 szabvány felváltja a DIN 439 szabványt | Van némi hasonlóság (a nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak) | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Az M1.8 névleges átmérő eltávolítva | A szabványos menet átkerült az ISO 4035 szabványba | Az ISO 8675 csak finommenetet tartalmaz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!