Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással, készlet 1000 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 7380-2
Acél, 10.9 szilárdsági osztály, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarok lapított félgömbfejjel és belső kulcsnyílással
- M4 x 8–20 mm
- M5 x 10–25 mm
- M6 x 10–25 mm
- M8 x 16–30 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!