Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással - 1
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással

ISO 7380-2, szilárdsági osztály 10.9, cinklamella bevonatú acél, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez és berendezésekhez, és minden olyan területre, ahol a gépjárműgyártás szintjének megfelelő korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



Korrózióállóság cinklamella bevonatok esetében:


  • Átmérő ≥ M6 - 480h*

  • Átmérő ≥ M10 - 720h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióvédő bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási érték által szabályozott kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ

    Megjegyzés

    A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1