Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel - 1
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel - 2
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel

DIN 34805-1, TX behajtás, nemesacél, A2-070, felületkezeletlen
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
Növekszik a szerelés hatékonysága



A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
Megjegyzés

A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 3506-1