Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés f9
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés f9 - 1
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés f9 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással és vállal ISO 7379, acél, 12.9, felületkezeletlen, tűrés f9

Olvassa el a cikk leírását

22 kiszerelésben kapható
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
  • A vállas csavarokat gyakran használják olyan helyen, ahol a csavarkötéseknek valószínűleg oldalirányú erőket kell elnyelniük, vagy ahol a munkadarabok elhelyezésének egymáshoz viszonyítva biztosítottnak kell lenniük.

  • f9 tűrésosztályú szár
Megjegyzés

A váll szárátmérője eltér az ISO 7379 szabványtól a következő menetátmérők esetében:


  • M5 = szárátmérő 6 mm

  • M10 = szárátmérő 12 mm

  • M20 = szárátmérő 24 mm


A geometria miatt ezek a csavarok csak korlátozott mértékben terhelhetők az ISO 898-1 szerinti végső terhelési vizsgálat során, és az adott szilárdsági osztály előtt egy 0-val jelölik meg őket.