Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 300 HV, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)
Cinklamella bevonat magas szintű korrózióvédelemmel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
Korrózióállóság ZFSH esetében:
- Átmérő ≥ M6 – 480 óra*
- Átmérő ≥ M10 – 720 óra*
- *Útmutató értékek: Nincs alapfém-korrózió a menet nélkül területeken, az ISO9227 NSS szabvány szerinti sóspermet vizsgálatok szerint
300 HV keménységi osztály, csavarkötésekhez, 10.9 szilárdsági osztályig bezárólag
A ZFSH név jelentése:
Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, nincsen súrlódási együtthatót módosító kenés.
A DIN 9021 szabványt leváltotta a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány.
A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2.5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!