Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Alátét nagy külső átmérővel
- Min. 200 HV keménységi osztály
- A DIN 9021 szabványt leváltotta a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány
- A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2,5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!