Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBH)
A horganyzott, króm (VI) mentes cink-nikkel fekete bevonattal (ZNBH) ellátott alátétek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tökéletes vizuális és funkcionális kiegészítői a cink-nikkel fekete (ZNBHL) felületű csavarok és anyák választékának.
Korrózióállóság:
- Alátétek ≥ M2 típushoz – 360 h*
- Alátétek ≥ M4 típushoz – 480 h*
- Alátétek ≥ M10 típushoz – 720 h*
- Nincs alapfém-korrózió a menet nélkül területeken, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sóspermet vizsgálatok szerint
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapfém-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm(VI)-mentes
- Hőállóság max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Praktikus és dekoratív
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!