Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lapos alátét - nagy külső átmérő DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél
Lapos alátét - nagy külső átmérő DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél - 1
Lapos alátét - nagy külső átmérő DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lapos alátét - nagy külső átmérő DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél

200 HV keménységi osztály
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
  • Alátét nagy külső átmérővel

  • Min. 200 HV keménységi osztály
Megjegyzés

A DIN 9021 szabványt visszavonták, a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány váltotta fel.



A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2.5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek.