Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét nagy külső átmérővel DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél
200 HV keménységi osztály
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN 9021 szabványt visszavonták, a DIN EN ISO 7093-1 nemzetközi szabvány váltotta fel.
A DIN EN ISO 7093-1 szabvány többé már nem tartalmazza a 2.5 és 7 névleges méreteket, ezért azok a DIN 9021 szerint maradnak érvényesek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!