Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét éltöréssel ISO 7090, acél, 200 HV, cink-nikkel, ezüst (ZNSH)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSH) ellátott alátétek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. Tökéletes vizuális és funkcionális kiegészítői a programban szereplő csavaroknak és anyáknak, amelyek cink-nikkel ezüst (ZNSHL) felülettel rendelkeznek.
Korrózióállóság:
- Alátétek ≥ M2 típushoz - 360 h*
- Alátétek ≥ M4 típushoz - 600 h*
- Alátétek ≥ M10 típushoz - 720 h*
- *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Gyakorlati és dekoratív
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!