Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez és berendezésekhez, és minden olyan területre, ahol a gépjárműgyártás szintjének megfelelő korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFSH bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő ≥ M6 – 480 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
*Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, az ISO9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
A ZFSH név jelentése:
Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, nincsen súrlódási együtthatót módosító kenés.
A 300 HV keménységű alátéteket <= 10.9/10 szilárdsági osztályú csavaros csatlakozásokhoz lehet felhasználni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!