Önmetsző lemezcsavar, süllyesztett fejű, készlet 1550 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 7051
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önmetsző lemezcsavar, süllyesztett fejű, készlet 1550 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 7051
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), H kereszthornyos fejjel
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
1550 darabos készlet
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
- 50 db önmetsző lemezcsavar, 4,8 x 32
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!