Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel ISO 7046-1, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel ISO 7046-1, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel ISO 7046-1, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel ISO 7046-1, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Az ISO 7046-1 felváltja a DIN 965 szabványt | Van némi hasonlóság | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a kereszthornyos fej behatolási mélységei változtak | a 8.8 szilárdsági osztályú csavarok, valamint a nemesacélból és nemvas fémből készült csavarok az ISO 7046-2 szabványban szerepelnek.