Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
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
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:



  • Átmérő: ≥ M2 – 360 h*

  • Átmérő: ≥ M4 – 600 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív
Megjegyzés

A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).