Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL) - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)
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
A horganyzott, króm(VI)-mentes cink-nikkel bevonattal (ZNBHL fekete vagy ZNSHL ezüst) rendelkező összekötőelemek a nagy korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz készültek. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapfém-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • A módosított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ–0,14 μ
  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Praktikus és dekoratív

Megjegyzés

A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).