A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, szilárdsági osztály 10, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A horganyzott, króm (VI) mentes cink-nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel bevonatú ötvözetréteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Korrózióállóság:
- Átmérő ≥ M2 – 360 óra*
- Átmérő ≥ M4 – 600 óra*
- Átmérő ≥ M10 – 720 óra*
- *Nincs alapfém-korrózió a menet nélkül területeken, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sóspermet vizsgálatok szerint
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapfém-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm(VI)-mentes
- Hőellenállás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Praktikus és dekoratív
A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!