Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 4762, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 4762, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 1
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 4762, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 4762, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:



  • Átmérő: ≥ M2 – 360 h*

  • Átmérő: ≥ M4 – 600 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.