Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél - 1
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél - 2
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél

Olvassa el a cikk leírását

182 kiszerelésben kapható
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
„A DIN 912 szabványt leváltotta az ISO 4762 nemzetközi szabvány”. Az M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 és M100 átmérő és a 2 mm-es névleges hosszúság nem szerepel az ISO 4762 szabványban. Ezeket az átmérőket/hosszúságokat ezért továbbra is DIN 912 címkével szállítjuk.

Megjegyzés

Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.