Imbuszcsavar készlet
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbuszcsavar készlet
1040 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 4762 acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
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
1040 darabos készlet
- Egyenként 100 db imbuszcsavar, M4x10 / M4x16 / M4x20 mm
- Egyenként 100 db imbuszcsavar, M5x10 / M5x16 mm
- 80 db imbuszcsavar, M5x20 mm
- Egyenként 50 db imbuszcsavar, M5x25 / M5x30 mm
- Egyenként 50 db imbuszcsavar, M6x10 / M6x16 / M6x20 mm
- Egyenként 40 db imbuszcsavar, M6x25 / M6x30
- 30 db imbuszcsavar, M6x40 mm
- Egyenként 20 db imbuszcsavar, M8x16 / M8x20 mm
- Egyenként 20 db imbuszcsavar, M8x25 / M8x30 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!