Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbuszcsavar készlet
1040 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 4762 acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1040 darabos készlet
- Egyenként 100 db imbuszcsavar, M4x10 / M4x16 / M4x20 mm
- Egyenként 100 db imbuszcsavar, M5x10 / M5x16 mm
- 80 db imbuszcsavar, M5x20 mm
- Egyenként 50 db imbuszcsavar, M5x25 / M5x30 mm
- Egyenként 50 db imbuszcsavar, M6x10 / M6x16 / M6x20 mm
- Egyenként 40 db imbuszcsavar, M6x25 / M6x30
- 30 db imbuszcsavar, M6x40 mm
- Egyenként 20 db imbuszcsavar, M8x16 / M8x20 mm
- Egyenként 20 db imbuszcsavar, M8x25 / M8x30 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!