Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, alacsony profil ISO 4035 acél, 04, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ISO 4035 szabvány felváltja a DIN 439-2 szabványt (élletöréssel) | Van némi hasonlóság | A nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Az M1.8 menethez tartozó névleges átmérő eltávolítva | Az ISO 4035 csak a szabványos menetet szabályozza | A finommenet átkerült az ISO 8675 szabványba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!