Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya ISO 4032 A4-70 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!